APOLO - CLAVO TKA PARA CLAVADORA GAS AGUAMAR 25mm - 9251000TKA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Otros
Diámetro - 2.6 mm
Longitud - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9251000TKA
Ref.Sonepar
687625
EAN
8421814434409
Apto para:
Otros
Diámetro:
2.6 mm
Longitud:
25 mm
Clavo de acero TKA para clavadoras a gas AGII de 25 mm. Cada caja de 1000 incluye su cartucho de gas para más de 1.200 disparos. Gas compatible con otras clavadoras de la misma categoría.


