APOLO - CLAVO XHA PARA CLAVADORA GAS AGUAMAR 38mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 2.6 mm
Longitud - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9381000XHA
Ref.Sonepar
597954
EAN
8421814434447
Diámetro:
2.6 mm
Longitud:
38 mm
Clavos de acero CELO cincados reforzados con estrías para mejorar el agarre en materiales muy duros. Cada caja de 1000 clavos de acero incluye cartucho de gas para realizar más de 1.200 disparos. Carga de gas compatible con otras clavadoras de la misma categoría.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


