APOLO - ESPARRAGO DOBLE ROSCA M10x120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Sistema de enroscado - Torx
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
910120EDR
Ref.Sonepar
171574
EAN
8421814016599
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Sistema de enroscado:
Torx
Diámetro del eje:
10 mm
Longitud:
120 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


