APOLO - ESPARRAGO M8x30

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ESPARRAGO M8x30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud - 30 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9830ESP

Ref.Sonepar

171576

EAN

8421814016445

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud:

30 mm

Espárrago de unión M8x30 acero cincado. Espárrago métrico APOLO de unión de acero cincado

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO