APOLO - Espárrago perfil deslizante para STRUT M10x50mm acero cincado

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Espárrago perfil deslizante para STRUT M10x50mm acero cincado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Longitud - 50 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

94110EPS

Ref.Sonepar

587409

EAN

8421814539180

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Longitud:

50 mm

El espárrago perfil M10 premontado de CELO es de rápido roscado y está fabricado en acero y acabado cincado. Se fija al perfil strut 41x41 y 41x21 con una sola mano, pudiéndolo insertar en cualquier punto del perfil.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO