APOLO - ESPARRAGO PERFIL EPR M8x35/16

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ESPARRAGO PERFIL EPR M8x35/16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

983516EPR

Ref.Sonepar

455177

EAN

8421814406659

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Espárrago perfil APOLO polivalente para cualquier tipo de perfil métalico de regata 12 hasta 18 mm. Rápido de instalar: introducir y girar en cualquier punto del perfil. Con cómodas alas laterales para sujetar de forma fácil. Se fija al perfil con giro de 90º. El espárrago se puede desenroscar permitiendo fijar varilla roscada.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO