APOLO - ESPARRAGO ROSCADO M6X20 CON TOPE

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9620ECT

Ref.Sonepar

23843

EAN

8421814016377

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud:

20 mm

Tope roscado ECT. Tope roscado M6X20.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO