APOLO - ESPARRAGO ROSCADO M6x20 SIN TOPE

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ESPARRAGO ROSCADO M6x20 SIN TOPE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9620ESP

Ref.Sonepar

68187

EAN

8421814016384

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud:

20 mm

Espárrago métrico APOLO de unión de acero cincado

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO