APOLO - ESPARRAGO ROSCADO VA AST M16-190

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - ESPARRAGO ROSCADO VA AST M16-190

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 16

  • Longitud - 190 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

916190AST

Ref.Sonepar

320483

EAN

4001990523483

Material:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

16

Longitud:

190 mm

La varilla de acero VA-AST de Apolo MEA es adecuada para la fijación de cargas pesadas a elementos de hormigón con reducida distancia al borde o a lo entre anclajes. La varilla conjuntamente con la cápsula química VA funciona como un reactivo entre la varilla de acero y el hormigón. La fijación es sólo posible con las especiales varillas roscadas VA AST con punta afillada para romper la cápsula de vidrio. Durante la fijación el tubo de vidrio se rompe y se mezcla con la resina, endurecedor y aditivos.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO