APOLO - FIJACIÓN CISTERNA-TAZA TORNILLO INOXIDABLE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Longitud - 90 mm
Diámetro del eje - 6 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FCIS100
Ref.Sonepar
598023
EAN
8421814526180
Material:
Acero inoxidable
Longitud:
90 mm
Diámetro del eje:
6 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Kit de fijación cisterna a taza inoxidable A2 para la unión entre cisterna y taza. Arandela de EPDM sobre dimensionada para asegurar una fijación estanca entre ambas piezas cerámicas.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


