APOLO - Fijación WC inoxidable A2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Longitud - 80 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
X675FWC100
Ref.Sonepar
598034
EAN
8421814525862
Material:
Acero inoxidable
Longitud:
80 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Kit APOLO de fijación vertical con tornillo inoxidable A2. Taco de nylon largo para fijar a través de la cerámica y protector de cerámica para evitar dañarla cuando se taladra a través. El kit incluye: 1 cono centrador, 2 tapones embellecedores, 2 tornillos acero inox A2 Ø6x75, 2 tacos de nylon Ø8x80.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


