APOLO - Grapa acero FT doble 8 plástico - 98DFT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa acero FT doble 8 plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 8 mm

  • Diámetro desde/hasta - 6...6 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98DFT

Ref.Sonepar

181428

EAN

8421814435888

Diámetro nominal:

8 mm

Diámetro desde/hasta:

6...6 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Accesorio APOLO grapa doble metálica se fija a la boca de la clavadora pudiendo disparar con una sola mano. Rapidez de instalación una fijación cada 3 segundos. Se puede fijar con clavadora de gas AGII o SPIT.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO