APOLO - Grapa acero FT simple 6 plástico

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa acero FT simple 6 plástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 6 mm

  • Diámetro desde/hasta - 6...6 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

96PFT

Ref.Sonepar

170701

EAN

8421814435901

Diámetro nominal:

6 mm

Diámetro desde/hasta:

6...6 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

La grapa metálica PFT de CELO Ø 6 mm acero cincado se fija a la boca de la clavadora pudiendo disparar con una sola mano. Rapidez de instalación una fijación cada 3 segundos. Se puede fijar con clavadora de gas FORCE ONE. El clip metálico para conductos PFT es el sistema de fijación más adecuado para instalar cables, alambres, cables de alarma contra incendios, cables (eléctricos), conductos de cables flexibles y rígidos y tubos calefactores. Su certificado R90 garantiza 90 minutos de integridad, lo que significa que los sistemas de cableado admiten de tal manera que no colapsarán prematuramente en caso de incendio. El PFT ha sido diseñado para sujetar cables, etc. principalmente a techos y paredes. Los clips resistentes a los impactos están hechos para proporcionar una alternativa premium a los clips de plástico y permiten su uso con las clavadoras más potentes. La FORCE ONE es la clavadora a gas más compacta y potente de su clase con una amplia gama de aplicaciones. Nuestros clips PFT proporcionan una fijación segura gracias a su nervadura de soporte para una mayor estabilidad y sujeción segura. La parte de plástico del clip PFT está unida a la punta de la clavadora a gas y se puede montar en poco tiempo.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO