APOLO - Grapa metálica clavadora gas UT20 diámetro 20 polipropileno
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
920UT
Ref.Sonepar
94703
EAN
8499012003352
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
15...15 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Blanco
Multiclip UT para clavadora a gas de 20 en color blanco, para clavadora a gas con unión lateral para montaje en serie. Compatible ara clavadoras a gas AGII, SPIT, C3 y Track-It, Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC, con taco de golpe NP4x25, con taco FX de 6 tornillo de 4,5x35/45. Marcaje de alineado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


