APOLO - Grapa metálica clavadora gas UT25 diámetro 25 polipropileno - 925UT

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica clavadora gas UT25 diámetro 25 polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

925UT

Ref.Sonepar

94704

EAN

8421814420013

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Color:

Blanco

La abrazadera Multiclip UT abierta de Ø25 mm de CELO es el accesorio ideal para instalar tubos en serie. Su diseño se caracteriza por disponer de unos encajes laterales para poder conectar distintas abrazaderas una al lado de la otra con total comodidad y seguridad. También dispone de una marca de alineamiento para una instalación más sencilla. Se puede instalar con tornillo, pero consigues su mejor rendimiento cuando lo haces con la clavadora a gas FORCE ONE. También la puedes combinar con los perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC, o taco FX ø6 i tornillo ø4,5x35/45, o incluso taco de golpe NP 4x25 mm. Fabricada en polipropileno. Se puede usar con la clavadora a gas de SPIT.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO