APOLO - Grapa metálica clavadora gas UT32 diámetro 32 polipropileno

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica clavadora gas UT32 diámetro 32 polipropileno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Polietileno (PE)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

932UT

Ref.Sonepar

94705

EAN

8421814420020

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Polietileno (PE)

Color:

Blanco

Multiclip UT para clavadora a gas de 32 en color blanco, para clavadora a gas con unión lateral para montaje en serie. Compatible ara clavadoras a gas AGII, SPIT, C3 y Track-It, Se puede fijar a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC, con taco de golpe NP4x25, con taco FX de 6 tornillo de 4,5x35/45. Marcaje de alineado

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO