APOLO - Grapa metálica F diámetro 14

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica F diámetro 14

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 14 mm

  • Diámetro desde/hasta - 10...10 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

914F

Ref.Sonepar

23748

EAN

8421814013383

Diámetro nominal:

14 mm

Diámetro desde/hasta:

10...10 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica reforzada con dos nervios hasta la base.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO