APOLO - Grapa metálica F diámetro 16 - 916F

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica F diámetro 16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 16 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Modelo - Forma única

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

916F

Ref.Sonepar

23749

EAN

8421814013390

Diámetro nominal:

16 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Número de cables/conductos:

1

Modelo:

Forma única

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Color:

Zinc

Grapa metálica F de 16 mm de acero cincado, reforzada con dos nervios hasta la base.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO