APOLO - Grapa metálica F diámetro 50 - 950F

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica F diámetro 50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 50 mm

  • Diámetro desde/hasta - 48...63 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

950F

Ref.Sonepar

23762

EAN

8421814104074

Diámetro nominal:

50 mm

Diámetro desde/hasta:

48...63 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica de acero de 50 mm de diámetro, reforzada con dos nervios hasta la base, por lo que ofrece una mayor resistencia a la extracción. Acabado cincado, para una buena resistencia a la corrosión.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO