APOLO - Grapa metálica F diámetro 8

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica F diámetro 8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 8 mm

  • Diámetro desde/hasta - 6...6 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Modelo - Forma única

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

98F

Ref.Sonepar

23764

EAN

8421814013352

Diámetro nominal:

8 mm

Diámetro desde/hasta:

6...6 mm

Número de cables/conductos:

1

Modelo:

Forma única

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Color:

Zinc

Grapa metálica de acero de 8 mm de diámetro, reforzada con dos nervios hasta la base, por lo que ofrece una mayor resistencia a la extracción. Acabado cincado, para una buena resistencia a la corrosión.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO