APOLO - Grapa metálica U diámetro 16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Diámetro desde/hasta - 15...15 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
916U
Ref.Sonepar
81656
EAN
8421814013840
Diámetro nominal:
16 mm
Diámetro desde/hasta:
15...15 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


