APOLO - Grapa metálica U diámetro 22 - 922U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 22 mm
Diámetro desde/hasta - 15...15 mm
Número de cables/conductos - 1
Modelo - Forma doble
Tipo de fijación - Hueco del tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922U
Ref.Sonepar
23844
EAN
8421814013871
Diámetro nominal:
22 mm
Diámetro desde/hasta:
15...15 mm
Número de cables/conductos:
1
Modelo:
Forma doble
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Color:
Zinc
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


