APOLO - GRAPA METÁLICA U DIÁMETRO 28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 28 mm
Diámetro desde/hasta - 26...26 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
928U
Ref.Sonepar
31223
EAN
8421814013895
Diámetro nominal:
28 mm
Diámetro desde/hasta:
26...26 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


