APOLO - Grapa metálica U diámetro 32 - 932U

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa metálica U diámetro 32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 32 mm

  • Diámetro desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

932U

Ref.Sonepar

80218

EAN

8421814102568

Diámetro nominal:

32 mm

Diámetro desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica en U de 32 mm y acero cincado, con doble nervio que llega hasta el ángulo de la base de la grapa para mejorar su resistencia.