APOLO - Grapa metálica U diámetro 40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Diámetro desde/hasta - 35...35 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
940U
Ref.Sonepar
70042
EAN
8421814102575
Diámetro nominal:
40 mm
Diámetro desde/hasta:
35...35 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


