APOLO - Grapa metálica U diámetro 50
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 50 mm
Diámetro desde/hasta - 48...48 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
950U
Ref.Sonepar
81658
EAN
8421814104029
Diámetro nominal:
50 mm
Diámetro desde/hasta:
48...48 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


