APOLO - Grapa metálica U diámetro 63
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 63 mm
Diámetro desde/hasta - 48...48 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
963U
Ref.Sonepar
23848
EAN
8421814102582
Diámetro nominal:
63 mm
Diámetro desde/hasta:
48...48 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


