APOLO - Grapa MULTIGRAP isofónica MG-22 - 922GMI

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa MULTIGRAP isofónica MG-22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 22 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

922GMI

Ref.Sonepar

163755

EAN

8421814059497

Diámetro nominal:

22 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa isofónica de diámetro 22 mm que permite el montaje en paralelo con el soporte Multigrap (SMI). El coliso mide 7x12 mm. Ideal para peinados de tubos de agua y gas en los patios interiores.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO