APOLO - Grapa MULTIGRAP isofónica MG-54 - 954GMI

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Grapa MULTIGRAP isofónica MG-54

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 54 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

954GMI

Ref.Sonepar

455125

EAN

8421814059534

Diámetro nominal:

54 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa multigrap isofónica GMI de 54 mm que permite el montaje en paralelo con el soporte multigrap. Coliso de7x12. Ideal para peinados de tubos de agua y gas en los patios interiores.