APOLO - GRAPA TACCABLE TCB3-13
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro desde/hasta - 3...13 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Gris
Packaging
200 Unid.
Referencia del fabricante
913TCB
Ref.Sonepar
111548
EAN
8421814419871
Diámetro desde/hasta:
3...13 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
La grapa TACCABLE® TCB Ø 3-13 mm color Gris es adecuado para la fijación de cables y conductos de 3 a 28 mm de diámetro. Solo se requiere un pequeño taladro de 6 mm para su instalación. la grapa soporta una carga de extracción de aprox. 30kg. Certificada RoHS.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


