APOLO - GRAPA TACLIP DOBLE FTD-22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 22 mm
Diámetro desde/hasta - 15...15 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
922FTD
Ref.Sonepar
58223
EAN
8421814412520
Diámetro nominal:
22 mm
Diámetro desde/hasta:
15...15 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
La grapa TACLIP® FTD Ø 22 mm de fijación directa y auto-centrable está libre de halógenos y permite una instalación rápida con buen agarre para cables y conductos. Grapa multidiámetro, cada grapa fija 3 diámetros de tubo Ø20-Ø22-Ø25. Después de perforar un orificio de Ø 8 mm, el TACLIP simplemente se golpea y fija la tubería al mismo tiempo.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


