APOLO - GRAPA TACLIP DOBLE FTD-28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 28 mm
Diámetro desde/hasta - 26...26 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
928FTD
Ref.Sonepar
58226
EAN
8421814412537
Diámetro nominal:
28 mm
Diámetro desde/hasta:
26...26 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Grapa TACLIP doble APOLO de fijación directa por golpe con taladro previo Ø8 mm. Grapa de nylon doble multidiámetro. Cada grapa fija 3 diámetros de tubo Ø26-Ø28-Ø32
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


