APOLO - GRAPA TACLIP SIMPLE FTS-28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 28 mm
Diámetro desde/hasta - 26...26 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
928FTS
Ref.Sonepar
58227
EAN
8421814412506
Diámetro nominal:
28 mm
Diámetro desde/hasta:
26...26 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Grapa TACLIP APOLO de fijación directa por golpe con taladro previo Ø8 mm. Grapa de nylon doble multidiámetro. Cada grapa fija 3 diámetros de tubo Ø26-Ø28-Ø32
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


