APOLO - GRAPA TACLIP SIMPLE FTS18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 18 mm
Diámetro desde/hasta - 15...15 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
918FTS
Ref.Sonepar
58221
EAN
8421814412483
Diámetro nominal:
18 mm
Diámetro desde/hasta:
15...15 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Gris
Grapa Tapclip de 18 mm y color gris, de fijación directa por golpe con taladro previo de 8 mm. Grapa de nylon doble multidiámetro.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


