APOLO - GRAPA TRIPLAN FP-20

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - GRAPA TRIPLAN FP-20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 20 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

920FP

Ref.Sonepar

58216

EAN

8499011625425

Diámetro nominal:

20 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Grapa de plástico Ø 20 mm para la fijación de tubos con clavadora a gas. Dispone de 3 nervios de refuerzo. Ofrece la máxima flexibilidad de uso, ya que es compatible con todas las clavadoras a gas. Primero se fija el clip de conducto FP a la tubería y luego se fija a la pared con una clavadora a gas. También apto para tubos vacíos flexibles en el suelo. Libre de halógeno. Esto significa que es ignífugo y libera poco humo o gases tóxicos en caso de incendio.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO