APOLO - GRAPA TRIPLAN FP-25

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - GRAPA TRIPLAN FP-25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

925FP

Ref.Sonepar

58217

EAN

8499011625456

Diámetro nominal:

25 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Accesorio para clavadora a gas con grapa de plástico de 25 mm para la fijación de tubos con clavadora a gas. Dispone de 3 nervios de refuerzo.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO