APOLO - GRAPA TRIPLAN FP-28 - 928FP

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - GRAPA TRIPLAN FP-28

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 28 mm

  • Diámetro desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

928FP

Ref.Sonepar

696068

EAN

8421814406314

Diámetro nominal:

28 mm

Diámetro desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Accesorio para clavadora a gas con grapa de plástico de 28 mm para la fijación de tubos con clavadora a gas. Dispone de 3 nervios de refuerzo.