APOLO - GRAPATRAK DOBLE FPD-16 PARA 16-19mm

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - GRAPATRAK DOBLE FPD-16 PARA 16-19mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 16 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

916FPD

Ref.Sonepar

585491

EAN

8421814416696

Diámetro nominal:

16 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Accesorio APOLO grapa doble de plástico para fijar con clavadora. Multidiámetro, cada referencia sujeta 3 diámetros de tubo. Libre de halógenos. Marcaje de centrado. Fijación con la mayoría de clavadoras: BEA, SPIT, HILTI(GX100), Würth, Berner, Spit, Powers.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO