APOLO - GRAPATRAK DOBLE FPD-25 PARA 25-28mm

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

925FPD

Ref.Sonepar

587742

EAN

8421814416702

Diámetro nominal:

25 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Gris

Grapa doble de plástico Ø 25 mm para fijar con clavadora. Multidiámetro, cada referencia sujeta 3 diámetros de tubo. Libre de halógenos. Marcaje de centrado. Fijación con la mayoría de clavadoras. Primero se fija el clip de conducto FPD a las tuberías y luego se fija a la pared con una clavadora a gas. La abrazadera doble es perfecta para tuberías montadas en paralelo, ya que ambas tuberías se pueden fijar con un solo punto de fijación. También apto para tubos vacíos flexibles en el suelo. La marca de alineación del FPD admite la instalación de cables en línea recta. Libre de halógeno. Esto significa que es ignífugo y libera poco humo o gases tóxicos en caso de incendio.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO