APOLO - HERRAMIENTA APOLO AG40 CARG.40 DIN/REF AG 1 UN

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - HERRAMIENTA APOLO AG40 CARG.40 DIN/REF AG    1 UN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AG40

Ref.Sonepar

622380

EAN

8421814429535

La clavadora a gas AG40 de CELO es compacta y equilibrada clavando 2 clavos por segundo. Su potencia de 85 a 90 julios permite clavar directamente sobre hormigón, viga, bloque y piedra. Dispone de un regulador de profundidad para adaptarse a la dureza del material base. Boca fácilmente desmontable en caso de limpieza. Protegida frontalmente contra el polvo cuando se dispara en techo. Boca adaptada para disparar más de 15 tipos diferentes de accesorios. Capacidad de la batería para 1200 clavos y es recargable (tiempo: 1 hora). Se requiere muy poco esfuerzo para fijaciones en alto, especialmente en instalaciones en techo. Puede trabajar a temperaturas extremas: de -5 AºC a +40 AºC. Cargador de 40 clavos. Pocas vibraciones debidas al retroceso. Marcaje CE. Apenas necesita mantenimiento.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO