APOLO - JGO.TACO LGO.AVELL.HEX.8x100mm(BO 4u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JGO.TACO LGO.AVELL.HEX.8x100mm(BO 4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8100MFRSB

Ref.Sonepar

106149

EAN

8421814433266

El taco largo MFR multifuncional de Apolo MEA con expansión cuadrúple que consigue los mejores valores de extracción. Homologado CE para hormigón y mampostería. Amplia gama en diámetros Ø8, Ø10 y Ø14 mm en longitudes hasta 320 mm. Dispone de aletas anti-rotación para evitar el giro del taco a la hora de instalarlo. Taco largo premontado hasta longitud 160 mm. Collarín ancho en el modelo FB para evitar contacto entre tornillo y perfil evitando el par galvánico. Soporta temperaturas entre -40ºC a +80ºC. Se presenta en diferentes cabezas hexagonal con arandela estampada y avellanada, taco con valona plana y collarín ancho. En materiales acero cincado y acero inoxidable A2

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO