APOLO - JUEGO ABRAZADERA ABRANYL 15-16mm (BOLSA 10u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO ABRAZADERA ABRANYL 15-16mm (BOLSA 10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

115AN

Ref.Sonepar

676821

EAN

9999902603291

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Blanco

Bolsa abrazadera Abranyl tipo AN de 15 mm de nylon blanco. Cada referencia cubre 2 diámetros de tubo. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC, también con taco de golpe NP5x35, con taco FX de 6 y tornillos de 4,5x35/45. Rápida colocación, tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO