APOLO - JUEGO ABRAZADERA ABRANYL 30-32mm (BOLSA 6u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO ABRAZADERA ABRANYL 30-32mm (BOLSA 6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

130AN

Ref.Sonepar

676824

EAN

9999902603338

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Blanco

Bolsa abrazadera Abranyl tipo AN de 30 mm de nylon blanco. Cada referencia cubre 2 diámetros de tubo. Se puede fijar a perfiles E2000PB, E2000PG y 1000PVC, también con taco de golpe NP5x35, con taco FX de 6 y tornillos de 4,5x35/45. Rápida colocación, tan sólo con presionar el tubo se pueden cerrar varias abrazaderas al mismo tiempo sin necesidad de herramientas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO