APOLO - JUEGO ABRAZADERA ISOFÓNICA L-M6 22L (BOLSA 5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 15...15 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B22LI
Ref.Sonepar
455255
EAN
8421814407755
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
15...15 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
51 mm
Altura:
33 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


