APOLO - Juego abrazadera isofónica L-M6 28l (bolsa 5u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Diámetro de tubería exterior - 26...26 mm
Incrustado - Ninguno
Adecuado para el número de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
B28LI
Ref.Sonepar
455258
EAN
8421814395762
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Diámetro de tubería exterior:
26...26 mm
Incrustado:
Ninguno
Adecuado para el número de tubos:
1
Anchura:
57 mm
Altura:
39 mm
Profundidad:
12 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


