APOLO - Juego abrazadera poliamida ABRANYL-ABT diámetro 32 gris (bolsa 6u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Juego abrazadera poliamida ABRANYL-ABT diámetro 32 gris (bolsa 6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

32ABT

Ref.Sonepar

320436

EAN

8421814523349

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Abrazadera Abranyl de APOLO multidiámetro de nylon para clavadoras a gas. Cada referencia cubre 3 diámetros de tubo. Se puede fijar con clavadora AGII y clavos XHA, también a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC, y además con taco FX Ø6 y tornillo Ø4,5x35/45.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO