APOLO - Juego abrazadera poliamida ABRANYL-ABT diámetro 40 gris (bolsa 6u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Juego abrazadera poliamida ABRANYL-ABT diámetro 40 gris (bolsa 6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 35...35 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40ABT

Ref.Sonepar

727024

EAN

8421814523363

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

35...35 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Bolsa abrazadera Abranyl ABT de 35/40 mm de nylon gris para clavadoras a gas. Cada referencia cubre 3 diámetros de tubo. Se puede fijar con clavadora AGII y clavos XHA, también a perfil E2000PB, E2000PG y 1000PVC, y además con taco FX de 6 y tornillo de 4,5x35/45.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO