APOLO - JUEGO DE ARANDELAS PLANAS DIN9021 5mm CINCADO (40 UNIDADES)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 5.3 mm
Diámetro exterior - 15 mm
Grosor - 1.2 mm
Forma de perforador - Redondo
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
759021
Ref.Sonepar
110311
EAN
8425586056807
Diámetro interior:
5.3 mm
Diámetro exterior:
15 mm
Grosor:
1.2 mm
Forma de perforador:
Redondo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Zinc/níquel
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
5
Biselado:
no
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


