APOLO - JUEGO DE ARANDELAS PLANAS DIN9021 6mm CINCADO (30 UNIDADES)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 6.4 mm
Diámetro exterior - 18 mm
Grosor - 1.6 mm
Forma de perforador - Redondo
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
769021
Ref.Sonepar
110264
EAN
8425586057040
Diámetro interior:
6.4 mm
Diámetro exterior:
18 mm
Grosor:
1.6 mm
Forma de perforador:
Redondo
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Zinc/níquel
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
6
Biselado:
no
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


