APOLO - JUEGO ESPARRAGO DOBLE ROSCA EDR 8x60mm (BOLSA 12u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Sistema de enroscado - Torx
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
860EDR
Ref.Sonepar
275657
EAN
8421814433723
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Sistema de enroscado:
Torx
Diámetro del eje:
8 mm
Longitud:
60 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


